※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33434793
品番
DK-A-15X60
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.12
寸法D(mm)
36
+0.5
0.1
寸法E(mm)
10±0.2
寸法T(mm)
5
+0.5
0
寸法W(mm)
5
寸法U(mm)
2.5
トルク(N・m)
ねじり角度における:1.6(5°)、3.8(10°)、6.3(15°)、9.6(20°)、13.825°)、19.8(30°)