※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33434827
品番
DK-A-18X80
参考基準価格(税別)
¥11,020
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.26
寸法D(mm)
45
+0.6
0.1
寸法E(mm)
12±0.3
寸法T(mm)
6
+0.5
0
寸法W(mm)
5
寸法U(mm)
2.5
トルク(N・m)
ねじり角度における:5.1(5°)、12(10°)、20(15°)、29.3(20°)、4025°)、55(30°)