※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33434879
品番
DK-A-38X80
参考基準価格(税別)
¥22,470
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.83
寸法D(mm)
80
+0.8
0.1
寸法E(mm)
25±0.4
寸法T(mm)
10
+0.5
0
寸法W(mm)
7
寸法U(mm)
3.5
トルク(N・m)
ねじり角度における:17.3(5°)、40.5(10°)、67.5(15°)、104(20°)、15125°)、216(30°)