※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33434906
品番
DK-A-45X100
参考基準価格(税別)
¥37,810
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.44
寸法D(mm)
95
+1.0
0.1
寸法E(mm)
35±0.5
寸法T(mm)
12
+0.5
0
寸法W(mm)
8
寸法U(mm)
4
トルク(N・m)
ねじり角度における:34.5(5°)、78(10°)、130(15°)、200(20°)、27825°)、400(30°)