※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
55±0.2
注文コード
33434994
品番
DK-S-18X50
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
55±0.2
寸法D(mm)
45+0.60.1
寸法C(mm)
12+0.250
寸法W(mm)
5
寸法U(mm)
2.5
トルク(N・m)
ねじり角度における:3.2(5°)、7.5(10°)、12.5(15°)、18.3(20°)、2525°)、34.4(30°)