V-150 ディスポカップ アズワン 33435017 V-150 ディスポカップ アズワン 33435017 V-150 ディスポカップ アズワン 33435017 V-150 ディスポカップ アズワン 33435017

ディスポカップ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33435017 品番 V-150
参考基準価格(税別)¥26 販売価格(税込) ¥28
販売価格(税別)
25

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)150 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 1目盛(mL)10 目盛あり 最大径×高さH(Φmm×mm)65×77 底径(Φmm)49 アズワン品番5-077-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
液体の混合するのに使ってます
神谷加工所 様

しっかりした商品なので再利用にも役立っています 今後も使用していきます

2025-09-12
用途:
グラビアインキを混ぜる為に使用
製造業

値段の割にはカップ自体の作りとして良いと感じる。中にインキを入れたら目盛りが見にくい。

対象商品:
33435017
2024-01-02
用途:
科学実験
サービス業

アズワンのディスポカップは、実験室や医療現場で広く使用される便利なアイテムです。私が使った際のレビューをお伝えします。

まず、このディスポカップは使い捨てタイプなので、清潔さと使いやすさが大きな利点です。実験やサンプルの調整に使う際に、毎回新しいカップを使えるので衛生面で安心感があります。

また、耐久性がありますが、使い終わった後は捨てられるのでクリーンナップが簡単です。サイズのバリエーションも豊富で、必要な容量に合わせて選ぶことができるのも便利です。

ただし、一部の実験や用途によっては、もう少し厚みがあるとより安心感があるかもしれません。また、熱には弱いため、高温の液体を扱う際には注意が必要です。

総合的には、使い捨てで清潔、使いやすいという利点が大きいディスポカップです。特定の用途に合わせて適切なサイズを選ぶことで、実験作業や医療業務の効率を高めるのに役立つでしょう。

対象商品:
33435035
2021-07-05
用途:
仕事の薬液の固まり具合を測定する為
建設業・工事業

目盛りがあり、同じ量に出来るから仕事がしやすいです。

対象商品:
33435035
2020-05-20
用途:
試験用備品として
製造業

以前はビーカー等を使用していましたが、人による洗い残し等が発生するため、精度を要しない計量や小分け作業時に利用しています。サイズも豊富で、安価ですので使い勝手は良好です。

対象商品:
33435035
2019-02-28
用途:
溶剤の混合時の仮容器、溶剤の架橋反応試験
製造業

底面がフラットなので、試験的な成型にももってこいです。
また購入も1個単位で購入ができるので、欲しい時に欲しい分だけ購入できるので非常に重宝しております。

対象商品:
33434983
2018-09-20
用途:
塗装作業時
サービス業

安くて使いやすいので気に入っております。
一個単位で購入できるので、用途によって様々なサイズを使い分けております。

対象商品:
33435141
2018-08-20
用途:
接着剤の攪拌
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

2液混合の接着剤の攪拌混合の為、ステンレス製の容器に直接入れず使い捨てのディスポカップはサイズもピッタリで使い易い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする