※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
65±0.2
注文コード
33435019
品番
DK-S-27X40
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
65±0.2
寸法D(mm)
62+0.70.1
寸法C(mm)
22+0.250
寸法W(mm)
6
寸法U(mm)
3
トルク(N・m)
ねじり角度における:7(5°)、16(10°)、26.3(15°)、40.3(20°)、59.325°)、85.5(30°)