※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
160±0.2
注文コード
33435073
品番
DK-S-45X80
参考基準価格(税別)
¥29,670
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.44
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
160±0.2
寸法D(mm)
95+1.00.1
寸法C(mm)
35+0.400
寸法W(mm)
8
寸法U(mm)
4
トルク(N・m)
ねじり角度における:51.8(5°)、117(10°)、195(15°)、300.0(20°)、420.025°)、600.0(30°)