※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
90±0.2
注文コード
33435089
品番
DK-S-45X100
参考基準価格(税別)
¥34,930
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.35
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
90±0.2
寸法D(mm)
95+1.00.1
寸法C(mm)
35+0.400
寸法W(mm)
8
寸法U(mm)
4
トルク(N・m)
ねじり角度における:27.6(5°)、62.4(10°)、104(15°)、160.0(20°)、222.025°)、320.0(30°)