※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ RSTモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)130 注文コード33435116 品番RST-60-N-R
参考基準価格(税別)¥169,880 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は寸法Hなど3種類から選べます 他の種類を見る
周波数±5°における許容周波数:440min-1 質量(kg)15.6 寸法A(mm)117 寸法E(mm)45 寸法H(mm)130 寸法J(mm)59 寸法K(mm)85 寸法L(mm)200 寸法L1(mm)210±0.2 寸法N(mm)80 寸法T(mm)M16 寸法M(mm)M42 仕様最大許容加速力 F(N):13000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする