※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ RSTモデル

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)160 注文コード33435125 品番RST-80-N-R
参考基準価格(税別)¥368,690 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は寸法Hなど3種類から選べます 他の種類を見る
周波数±5°における許容周波数:380min-1 質量(kg)36.7 寸法A(mm)150 寸法E(mm)60 寸法H(mm)160 寸法J(mm)77 寸法K(mm)100 寸法L(mm)300 寸法L1(mm)310±0.2 寸法N(mm)90 寸法T(mm)M20 寸法M(mm)M52 仕様最大許容加速力 F(N):27000

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする