※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1DN63)
CDG1DN63-175Z-A93LS
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
447
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
33435237
品番
CDG1DN63-175Z-A93LS
参考基準価格(税別)
¥23,380
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード