1000mL ニューディスポカップ アズワン 33435455 1000mL ニューディスポカップ アズワン 33435455 1000mL ニューディスポカップ アズワン 33435455

ニューディスポカップ

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1000 注文コード33435455 品番1000mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)1000 熱変形温度(℃)95 材質PP 1目盛(mL)100 目盛あり アズワン品番1-4620-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
アロマのクラフト作りに使います。
サービス業

しっかりした作りで使いやすいです。
お値段も安いし、お客さまに持ち帰っていただくこともできて、
サービス向上と洗う手間がなくなるのは嬉しいです。

対象商品:
40467594
2023-07-07
用途:
洗口液のカップとして

洗口液のキャップを使って使用量を計っていましたがボトルが汚れるため専用のカップとして購入。快適です。

対象商品:
33435403
2023-03-10
用途:
混合燃料を作る時、燃料添加剤を入れる時など
サービス業

少量の混合燃料を作る時に2サイクルオイルの量がわかりやすく正確になる。燃料添加剤もワゴン車や軽自動車の満タンの違いがあってもムダなく添加でき、ブレーキオイルやパワステオイルも溢さないで充填できる。

対象商品:
40467576
2023-06-01
用途:
計量
TOGA販売課 様 (その他業種)

液体の計量時に使用しています。
安くてたくさん種類があるので満足です。

対象商品:
40467585
2023-06-20
用途:
塗料の混合
TOGA販売課 様 (その他業種)

なんと言っても1個から購入できるのがモノタロウの
良い所ですね。
使いやすい

対象商品:
33435351
2021-03-04
用途:
混合ガソリン計量のため
その他業種

2サイクルエンジンの初回起動の為に混合ガソリンを作る為小さめの計量カップが必要になり購入。
塗料の調合計量のためにも購入。

対象商品:
33435403
2021-02-03
用途:
樹脂の攪拌用

しかっりしていて容量もあり、満足のいく商品でした。あまりふにゃふにゃじゃ困るけど、そんなに使いまくるわけではない人にはバラ売りで容量ごとにサイズが選べるこの商品はおススメです。

対象商品:
33435351
2020-12-05
用途:
パーツの洗浄のため
その他業種

小さなパーツの洗浄のため購入しました。メモリや注ぎ口もあり良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする