※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
86
寸法D(Φmm)
15
寸法D(mm)
11、14
注文コード
33436166
品番
P-86-MA-15
参考基準価格(税別)
¥13,960
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法D
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.1
寸法L(mm)
78
変速比
1/1.5
寸法A(mm)
86
ベルト
A
寸法D(Φmm)
15
寸法D(mm)
11、14
寸法M(mm)
63
適合モータ容量(kW)
0.2〜0.4
寸法V(mm)
30
寸法P1(mm)
18
寸法P2(mm)
21.5
移動距離(mm)
20
寸法P.D.(mm)
77max/51min
穴深さ(mm)
30
極数(P)
4
伝達容量(kW)
0.7(高速)、0.4(中速)、0.3(低速)