※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
98
寸法D(Φmm)
12
寸法D(mm)
14、19
注文コード
33436184
品番
P-98-MA-12
参考基準価格(税別)
¥16,630
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法D
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
85
変速比
1/1.4
寸法A(mm)
98
ベルト
A
寸法D(Φmm)
12
寸法D(mm)
14、19
寸法W(mm)
5、6
寸法M(mm)
73
適合モータ容量(kW)
0.4〜0.75
寸法U(mm)
16、21.5
寸法V(mm)
40
寸法P1(mm)
19
寸法P2(mm)
22.5
移動距離(mm)
21
寸法P.D.(mm)
89max、62min
穴深さ(mm)
40
極数(P)
4
伝達容量(kW)
1.2(高速)、0.7(中速)、0.4(低速)