ミニカップ

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100個) 注文コード 33436207 品番 No.20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
容量(mL)20 材質PP 1目盛(mL)2.5 目盛あり 胴径×全高(Φmm×mm)Φ33.2×36.0 アズワン品番5-079-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:17
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33436173
2022-05-22
用途:
唾液検査の時の唾液の採取
医療・福祉・介護関連業

使い捨てなので大きすぎずに大きさがちょうど良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
33436252
2019-06-12
用途:
洗剤の計量
電気・ガス・熱供給・水道業

液体洗剤を計量するカップを探していて見つけました。100個入りしか無かったので、大量に余るはずだったのですが.....
小物入れとして、ホチキスの針、シャープペンシルの芯、消しゴム、などを入れる入れ物として、かなりの数が活躍しています。
シリンダー型、上と下の内径がほぼ同じなので、使い勝手が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
33436277
2018-02-09
用途:
液体サンプルの試作

通常のプラスティックカップは口広になっていますが、寸胴型の形状が良い。少量サンプルをディスパーサーで高速攪拌する時に上下差が無くて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
33436207
2017-11-08
用途:
試作塗料の調合や2液性ウレタン樹脂の少量攪拌などに使用
三恵技研工業株式会社 様

肉厚があり、攪拌の際に不安定にならず非常に使いやすい。
また、2液性ウレタン樹脂を少量調合の場合でも内面に付着した残渣が硬化後簡単に剥離するため容器寿命が長い。

1人が参考にしています
対象商品:
33436173
2017-09-16
用途:
洗口液の計量カップ
卸売・小売業

お客様に洗口液(お口くちゅくちゅ)使用時使っていただくために購入しました。洗口液のキャップを直接口にお使いただきたくなくかったのとご家族一人ひとり用に使っていただくため衛生面でと思いです。
お客様もとても喜んでいただいております。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
33436155
2017-07-08
用途:
ロッドクラフトの際、塗料やエポキシ樹脂の計量
建設業・工事業

単価が安くてもメモリもついていて使いやすかった。
他のサイズも使用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33436173
2017-05-25
用途:
プラモデル塗装作業
サービス業

メモリが正確で非常に使いやすかったと思います
価格の安さも良かった
また利用します

1人が参考にしています
対象商品:
33436173
2017-01-11
用途:
高粘度2液エポキシの混合
craft S 様

安いので使いやすい、うまくいけば残ったエポキシがペロンときれいに剥がれて再利用できることもある。星マイナス一ですが、混合してるのがクリアーコート剤なので気泡は極力入れたくないのですが、攪拌時底面にあるロゴにスティックが引っかかり気泡の入る原因になっています、底面がフラットになれば完璧です。ほかに代わりもないので当面は使用続けます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする