※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
164
寸法D(Φmm)
22
寸法D(mm)
24、28
注文コード
33436236
品番
P-164-MA-22H
参考基準価格(税別)
¥35,210
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法D
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6
寸法L(mm)
130
変速比
1/1.5
寸法A(mm)
164
ベルト
C
寸法D(Φmm)
22
寸法D(mm)
24、28
寸法W(mm)
8
寸法M(mm)
102
適合モータ容量(kW)
1.5〜2.2
寸法U(mm)
27、31
寸法V(mm)
50
寸法P1(mm)
25
寸法P2(mm)
32
移動距離(mm)
42
寸法P.D.(mm)
150max、96min
穴深さ(mm)
50
極数(P)
4
伝達容量(kW)
3.2(高速)、1.2(中速)、6(低速)