※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスフラスコ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33436383 品番 10ML
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,243
販売価格(税別)
2,039

高精度タイプはJIS規格以上の精度です。
共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。

容量(mL)10 許容誤差(mL)±0.025 栓No.9 最大径(Φmm)29 材質硼珪酸ガラス-1 タイプ普通摺合 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 アズワン品番1-8564-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33436356
2024-03-28
用途:
有機実験
教育・研究機関

合成した色素などの測定に使っています。
コストパフォーマンスが良いと思います。

対象商品:
33436557
2022-08-09
用途:
仕事で。骨材試験で。

骨材や砂の密度を計算するのに、購入しました。こういうものは店舗では売っていないものなので、助かります。

対象商品:
33436584
2020-05-23
用途:
開発部署で使用
卸売・小売業

急遽必要になり、手頃な価格ですぐ入手できたので助かりました。

対象商品:
33436532
2015-02-13
用途:
品質管理

耐久性がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする