※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 単体 PFモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33436403
品番
PF-185-19N
参考基準価格(税別)
¥68,850
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6
変速比
1/2.4
ベルト
1922V
適合モータ容量(kW)
0.75
極数(P)
4
伝達容量(kW)
3.6(高速回転時)、2.2(中速回転時)