※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機 単体 PFモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33436419 品番 PF-216-28N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥90,760 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
質量(kg)10 変速比1/2.4 ベルト2322V 適合モータ容量(kW)2.2 極数(P)4 伝達容量(kW)5.2(高速回転時)、3.8(中速回転時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする