※サンプル画像 、写真左です。
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
変速機ユニット 機械側 ANSモデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33436489
品番
PE-106-AN-12H
参考基準価格(税別)
¥22,350
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
15(最大)
呼び径
穴:12H
ユニット形状
ANS-02
寸法D2(Φmm)
12
寸法X(mm)
2
寸法L2(mm)
90
寸法M(mm)
70
寸法H2(mm)
25
寸法A2(mm)
106
寸法P2(mm)
22
寸法Z2(mm)
M5
寸法W2(mm)
4
寸法P.D.(mm)
101max/54.5min
穴深さ(mm)
30
寸法U2(mm)
13.5