SIBATA(柴田科学)
メスフラスコ スーパーグレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33437555
品番
020060-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
TSガラス平栓付。
容量(mL)
50
TGK品番
371-11-01-69
材質
硼珪酸ガラス
色
白
許容誤差(mL)
±0.05
最大径(Φ)
51
栓No.
TS13
口内径(Φmm)×全高(mm)
約13.4×150
アズワン品番
6-240-05
体積許容誤差(mL)
±0.05