020060-1000A メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 33437677

メスフラスコ スーパーグレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33437677品番020060-1000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

TSガラス平栓付。

容量(mL)1000TGK品番371-11-01-74材質硼珪酸ガラス許容誤差(mL)±0.3最大径(Φ)127栓No.TS22口内径(Φmm)×全高(mm)約22.05×325アズワン品番6-240-10体積許容誤差(mL)±0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする