※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流モータ SYWシリーズ ウォーム減速機付(ベース取り付け)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.1 電圧(V)100 注文コード33438205 品番SYW-100/100-10RN-E Mノミ
参考基準価格(税別)¥237,620 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は出力・電圧72種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.1 電源単相/直流 電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 取付方式ベース取り付け 減速比10・20・30・40・50・60 種類汎用モーター

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする