マグネットテープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33440662 品番 19.1×1.6mmt
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,792
販売価格(税別)
4,356

自由な長さにカットし、裏紙をはがして図表・資料に貼ると、スチール製の物ならどこにでも付けられます。
等方性マグネット。

アズワン品番6-5676-02 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×19.1×5 テープ幅(mm)19.1 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33440662
2022-05-02
用途:
取り外し可能な壁面養生パネルの設置に使用
建設業・工事業

備え付けの両面テープの粘着力も良く厚みも丁度良く施工性も良かったです。

対象商品:
33440662
2018-07-09
用途:
カバー等の固定
クボエ電機 様

掲示板の製作で、アクリルカバーの固定に使用しました。好きなサイズにカットでき、大変助かりました。

対象商品:
33440662
2017-05-22
用途:
マグネット式掲示板への掲示
ケイ・アイ化成株式会社 様 (製造業)

今までより見やすくなり、見た目もとてもきれいでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33440662
2016-08-21
用途:
車でのキャンプ時の虫よけ網取り付け用
その他業種

モノタロウで購入した網戸にマグネットテープを取り付けて車の窓からの虫の侵入を防ぐ部品を作成したが磁力が弱く、百均にて別途マグネットを購入して使用。もう少し強い磁力があれば最高!

対象商品:
33440653
2018-07-24
用途:
鉄壁部分のプラダン仮止め用

磁力が弱い。壁に軽いプラダンで養生してもすぐ外れる。
ほんの少し磁力があるかなと言う程度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする