アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー(比重用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33440924
品番
250Ml
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,581
販売価格(税別)
¥
2,346
バスケットに入れる
容量(mL)
250
仕様
目盛無しタイプ
材質
硼珪酸ガラス-1
高さ(mm)
305
アズワン品番
1-9956-04
胴外径(Φmm)
42