アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー(比重用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33440951
品番
300Ml
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,354
販売価格(税別)
¥
3,049
バスケットに入れる
容量(mL)
300
仕様
目盛無しタイプ
材質
硼珪酸ガラス-1
高さ(mm)
330
アズワン品番
1-9956-05
胴外径(Φmm)
45