アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー(比重用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33440976
品番
500Ml
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
容量(mL)
500
仕様
目盛無しタイプ
材質
硼珪酸ガラス-1
高さ(mm)
360
アズワン品番
1-9956-06
胴外径(Φmm)
55