※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー(比重用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33440994
品番
1000Ml
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,745
販売価格(税別)
¥
7,950
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
仕様
目盛無しタイプ
材質
硼珪酸ガラス-1
高さ(mm)
420
アズワン品番
1-9956-07
胴外径(Φmm)
70
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000