曜日別特売
20Ml TPX(R) メスシリンダー サンプラテック 33441764

 

20Ml TPX(R) メスシリンダー サンプラテック 33441764
20Ml TPX(R) メスシリンダー サンプラテック 33441764

TPX(R) メスシリンダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)20
1目盛(mL)0.2
内容量1本注文コード33441764品番20Ml
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。
台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。
目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。
透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。

容量(mL)20材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)高さ(mm)1901目盛(mL)0.2目盛あり胴径(Φmm)18耐熱温度(℃)170アズワン品番6-236-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33441825
2017-10-20
用途: 計量

分析関係に使用。意外と使い勝手が良いので助かりました。

対象商品 : 33441877
2015-02-20
用途: 生命科学実験
教育・研究機関

納入品が足のところが割れていたが、すぐに代換え品と交換された。プラスチックなのでガラスのようにはそう簡単には壊れないと思っていたので驚いた。古いものがあるが、プラスチックなので色がついて変質している。この点はガラスのメスシリンダーにはかなわない。

対象商品 : 33441852
2013-02-28
用途: 自動化機器の液体 湯量 水量など

とてもクリアーで 表面張力での誤差は少ないと思います。水切れも良いです。300mLを購入しましたが、ひと目盛が5mLではなく 2mL以下だったらな・・・と思いながら使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする