※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー(PFA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33442157
品番
100ML
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
アズワン品番
7-190-04
材質
PFA(フッ素樹脂)
容量(mL)
100
高さ(mm)
230
1目盛(mL)
1
胴内径(mm)
26
胴外径(Φmm)
30