※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー(PFA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33442193
品番
300ML
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥59,840
販売価格(税別)
¥
54,400
バスケットに入れる
アズワン品番
7-190-06
材質
PFA(フッ素樹脂)
容量(mL)
300
高さ(mm)
290
1目盛(mL)
5
胴内径(mm)
40
胴外径(Φmm)
44