※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
ステンレス導電ワゴン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33444196
品番
SD-2FM
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
¥
47,900
バスケットに入れる
キャスターは導電キャスター(2個)を使用しています。
アズワン品番
1-6497-01
奥行(mm)
450
間口(mm)
700
仕様
天板フラット
材質
ステンレス(SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
全高(mm)
800
キャスター
寸法(mm)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000