※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
ステンレス導電ワゴン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33444241
品番
SD-2UL
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,090
販売価格(税別)
¥
81,900
バスケットに入れる
キャスターは導電キャスター(2個)を使用しています。天板と中棚に転落防止用の枠が付いています。
アズワン品番
1-6497-04
奥行(mm)
500
間口(mm)
800
仕様
アーチ型
材質
ステンレス(SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
全高(mm)
930
キャスター
寸法(mm)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000