リサーチラボノート(研究記録用ノート)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(80枚) 注文コード 33445316 品番 ノ-LB208HS
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ページには連番が印刷されていますので、中抜きや改ざんを防ぎます。
本文ページは、法的証拠書類用認証日付と認証者サイン欄が付いた5mm方眼罫です。
ノ-LB208HSは、ハード表紙と紙厚100g/m2の上質中紙で、長期使用・保管に適しています。

アズワン品番1-9320-02 仕様ハード表紙 とじ仕様糸かがりとじ サイズA4 枚数80 方眼罫 罫幅(mm)5

商品説明動画

リサーチラボノート
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
実験記録
教育・研究機関

値段は高いですが、コンパクトなので、狭い場所でも記入しやすいのが便利です。

対象商品:
33445273
2022-02-21
用途:
実験研究結果の記録など。
教育・研究機関

日付けの欄があり、使いやすくて良いなと感じました。

対象商品:
33445273
2022-12-25
用途:
特に記録を見せる必要が生じる可能性がある実験記録に使用

表紙がやや硬いのがいい面も悪い面もある。より信頼性が必要な実験記録によいかも

対象商品:
33445361
2016-10-08
用途:
実験の勉強
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルな値段のわりに使い勝手が良くて気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする