アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
クリーンルーム用パソコンラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33445632
品番
HPCR-6
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥229,900
販売価格(税別)
¥
209,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6075-01
仕様
天板:パンチング仕様
寸法(mm)
600×700×720
質量(kg)
約20
高さ(mm)
720
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
キャスター
Φ75mm(前輪2ヵ所ストッパー付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000