※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
中間目盛 メスピペット 太穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33445921
品番
5ML
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥740
販売価格(税別)
¥
673
バスケットに入れる
アズワン品番
1-8568-15
全長(mm)
375
容量(mL)
5
許容誤差(mL)
±0.05
目盛(mL)
0.05
JIS規格
JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
精度定格
ロットNo本体表記
先端外径(Φmm)
4.0
ピペットの種類
メスピペット