アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用掃除機/ブロアー
ニュマティッククリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33446217
品番
CRQ370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高性能HEPAフィルターの採用で0.1μmより大きな粒子を100%除去することができます。ISO5(旧CR100)対応の証明書付きです。
アズワン品番
1-6513-01
付属品
ビニールホース2.5m、ステンレスパイプ3本セット、丸型ブラシ、ホースジョイント、ワイドブラシ、紙フィルターパックNVM-2B(10枚入)
仕様
吸引力:2600mmAq
寸法(mm)
355×355×465
質量(kg)
10.3
消費電力(W)
1200
電源
AC100V 50/60Hz
集塵容量(L)
12
電源コード(m)
10 2P
風量(L/min)
45
注意
※液体の吸引はできません。