曜日別特売
CDG1FA20-35Z-M9BWL CD Series(CDG1FA20) SMC 33446832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1FA20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
33446832
品番
CDG1FA20-35Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする