曜日別特売
ACW-02PMN-VR-60-IE1 ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリ 33447174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台減速比60サイズ06出力(kW)0.2注文コード33447174品番ACW-02PMN-VR-60-IE1
参考基準価格(税別)¥315,830販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800
減速比60質量(kg)19.5サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)345.5変速比1/4寸法H(mm)340電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法L1(mm)337寸法A(mm)140寸法S(mm)17ベルト型式:1022V196S寸法D(mm)95抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52寸法B(mm)120寸法C(mm)110寸法X(mm)131寸法T(mm)15寸法W(mm)5寸法Z(mm)11寸法P(mm)47.5寸法M(mm)139寸法N(mm)175寸法J(mm)98容量(W)11出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)55.0~26.1、(60HZ)55.0~20.9変速機AK-90-AN-11(モータ側変速機型式 )、PE-106-AC-12H(機械側変速機型式)寸法G(mm)140寸法K(mm)83寸法Q(mm)40寸法R(mm)70寸法U(mm)19寸法C1(mm)55耐熱クラスB寸法F1(mm)80寸法F2(mm)130寸法KL(mm)109出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)8.5~34、(60HZ)10~40静摩擦トルク(Nm)5.5寸法K1(mm)57寸法HA(mm)195.5寸法HB(mm)239寸法HC(mm)344励磁電圧(V)DC24極数(P)4減速機N-CPM-12

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする