アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
無塵衣FC136C[CL100]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33447181
品番
FC136C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,370
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
衿、袖口、裾口にジャージを使用していますので開口部がソフトフィットします。ウエストは紐調節式で幅広い体型に対応します。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
クラス100・クリーンパック済
材質
ポリエステル100%
胸囲(cm)
118
総丈(cm)
170
アズワン品番
1-6360-03