無塵衣FC136C[CL100]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33447215 品番FC136C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,370
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

衿、袖口、裾口にジャージを使用していますので開口部がソフトフィットします。ウエストは紐調節式で幅広い体型に対応します。

ホワイト サイズM 仕様クラス100・クリーンパック済 材質ポリエステル100% 胸囲(cm)114 総丈(cm)164 アズワン品番1-6360-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする