曜日別特売
ACW-04PMN-HR-30-IE1 ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリ 33447445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台減速比30サイズ08出力(kW)0.4注文コード33447445品番ACW-04PMN-HR-30-IE1
参考基準価格(税別)¥392,230販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800
減速比30質量(kg)28.5サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)373変速比1/4寸法H(mm)389電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法L1(mm)372寸法A(mm)150寸法S(mm)22ベルト型式:1422V236S寸法D(mm)105抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)57寸法B(mm)130寸法C(mm)120寸法X(mm)131寸法T(mm)20寸法W(mm)6寸法Z(mm)11寸法P(mm)57.5寸法M(mm)158寸法N(mm)195寸法J(mm)108容量(W)15出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)115~32.9、(60HZ)92.0~26.3変速機AK-106-AN-14N(モータ側変速機型式 )、PE-125-AC-15H(機械側変速機型式)寸法G(mm)160寸法K(mm)101寸法Q(mm)50寸法R(mm)70寸法U(mm)24.5寸法C1(mm)60耐熱クラスB寸法F1(mm)90寸法F2(mm)150寸法KL(mm)109出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)17~68、(60HZ)20~80静摩擦トルク(Nm)11寸法K1(mm)49寸法HA(mm)229寸法HB(mm)259寸法HC(mm)379励磁電圧(V)DC24極数(P)4減速機N-CPM-15

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする