※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ12 注文コード33448513 品番ANB-15N-V-IE3
参考基準価格(税別)¥633,240 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)75 サイズ12 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)539 変速比1/4 寸法H(mm)511 電流(A)1.09 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法L1(mm)463 寸法A(mm)210 寸法F(mm)120 寸法S(mm)24 ベルト型式:1922V338S 寸法D(mm)200 抵抗(Ω)23 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 寸法E(mm)76 寸法B(mm)250 寸法C(mm)180 寸法X(mm)180 寸法T(mm)15 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)12×30 寸法P(mm)97 寸法M(mm)220 寸法N(mm)261.5 寸法J(mm)155 容量(W)25 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)24.8〜6.2、(60HZ)19.9〜5 変速機AK-150-AN-24N(モータ側変速機型式 )、PE-180N-AN-22H(CBユニット側変速機型式) 寸法G(mm)239 寸法K(mm)204 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 寸法V(mm)M6深サ11 耐熱クラスB 寸法KL(mm)128 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500〜2000、(60HZ)600〜2400 静摩擦トルク(Nm)45 出力軸許容 O.H.L(N)900 寸法HA(mm)230 寸法HB(mm)248 寸法HC(mm)516 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする