※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
プリータ W ワンピースPP1410[CL10000]
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33448676
品番
PP1410
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
胸囲(cm)
121
グレード
クラス1000〜10000
適応身長(cm)
167〜174
アズワン品番
9-1033-03
RoHS指令(10物質対応)
対応