アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
無塵衣AS240C(男女兼用コート)[CL10000]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33449333
品番
AS240C
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,314
販売価格(税別)
¥
4,831
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
仕様
クラス10000
材質
ポリエステル100%
胸囲(cm)
114
上着丈(cm)
97
アズワン品番
1-6361-05