アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
無塵衣AS249C(男女兼用上衣)[CL10000]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33449412
品番
AS249C
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,727
販売価格(税別)
¥
4,297
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
仕様
クラス10000
材質
ポリエステル100%
胸囲(cm)
114
上着丈(cm)
63
アズワン品番
1-6362-04
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。