アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの ズボン クリーンウェア
無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33449473
品番
AS349C
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥4,018
販売価格(税別)
¥
3,653
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
仕様
クラス10000
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
64〜106
ズボン丈(cm)
103
アズワン品番
1-6363-03
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。