無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33449516 品番 AS349C
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥4,018
販売価格(税別)
3,653
サイズS 仕様クラス10000 材質ポリエステル100% 股下(cm)67 ウエスト(cm)56〜98 ズボン丈(cm)96 アズワン品番1-6363-05
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする