東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
クリーンウェア FD200C [CL10000]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33449525
品番
FD200C-01
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,587
販売価格(税別)
¥
5,988
バスケットに入れる
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
色
ホワイト
サイズ
3L
用途
エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
胸囲(cm)
126
上着丈(cm)
84
アズワン品番
6-7527-01
注意
※フード、マスク、グローブ、パンツ、シューズは別売です。